Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDI635-5-3(12x34)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987322-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101669
EAN/GTIN:
     4260129041902
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Punktlaser rot 635nm 5mW 3VDC Fokus einstellbar


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
Punktlaser rot 635nm 5mW 3VDC Fokus einstellbar
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 3R
Fokus einstellbar
Kompakte Bauform
Isoliertes Gehäuse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 50 mA · Gewicht: 17 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3R
Divergenz: D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 50 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 34 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3R
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
50 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70101669, DDI635-5-3(12x34), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 44,06*
€ 58,74*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 120,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.