Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 5221-0005-A Messuhr, Gehäusedurchmesser 140 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986842-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     5221-0005-A
EAN/GTIN:
     4064161306278
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Dasqua 5221-0005-A Messuhr, Gehäusedurchmesser 140 mm 1 St.

Messuhr, Gehäusedurchmesser

Bereich: 0,8 mm
0,01 mm Auflösung, nach DIN Norm hergestellt
Stabile und zuverlässige Leistung für präzise Prüfungen
Kalibrier-Zertifikat

DASQUA hochpräzise satinierte Messuhr.

Ausstattung:
Ruckfreie Bewegung durch Konstruktion mit Präzisionsantrieb
Optimale Langlebigkeit dank satiniertem Chromgehäuse

Technische Daten:
Gewicht: 0.19 kg · Gradbogen-Ø: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
Messuhr, Gehäusedurchmesser

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Dasqua
Gradbogen-Ø:
30 mm
Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Art:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Dasqua, 5221-0005-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 41,80*
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 41,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.