Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-440 Magnetfeld Analysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986823-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14934115
EAN/GTIN:
     4064161305806
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmeßgerät voltcraft
kapazitätsmessgerät
VOLTCRAFT MS-440 Magnetfeld Analysegerät

Berührungsloser Magnetfeldtester MS-440

Berührungslose Magnetfelderkennung
Optischer und akustischer Signalgeber
Integrierte LED-Taschenlampe

Zum berührungslosen Erkennen eines Magnetfeldes an Magnetventilen, Spulen, Solenoiden und elektrischen Relais. Zum Test wird der Sensor einfach an das zu prüfende Bauteil gehalten. Ein vorhandenes elektromagnetisches Feld wird durch eine helle rote LED angezeigt. Durch das robuste Gehäuse mit angespritzten Weichplastikteilen und Hemd-Clip ist er ideal für den harten Einsatz geeignet. Zusätzlich zur optischen Anzeige zeigt das Gerät vorhandene Magnetfelder akustisch an.

Ausstattung:
Magnetische Feldstärkedetektion (Bereich: 63 - 810 H) · Aufgesteckter Magnet für Selbsttest.

Technische Daten:
Anzeige (Details): Optischer und akustischer Signalgeber · Gewicht: 48 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Stromaufnahme ca. 32 mA · Weitere technische Daten: Magnetfelder: AC, DC (auch Dauermagnete) · Detektierbare Induktivitäten: 63 H, 98 H, 401 H, 810 H · Arbeitstemperaturbereich: -10 - +50 °C

Lieferumfang:
2x Batterien (Typ Micro, AAA) ·Testmagnet · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 152 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzeige (Details):
Optischer und akustischer Signalgeber
Spannungs-Versorgung (Details):
Stromaufnahme ca. 32 mA
Gewicht:
48 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Magnetfeld Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-14934115, MS-440, Magnetfeld-Tester, Magnetfeld Tester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
356
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 14,77*
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.