Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Verse Pro eBook-Reader 15.2 cm (6 Zoll) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986639-BP
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     PB634-A-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164135379
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
PocketBook Verse Pro eBook-Reader 15.2 cm (6 Zoll) Blau

PocketBook Verse Pro - Azure

Augenschonender und hochauflösender 15,24 cm (6 Zoll) E-Ink Carta Touchscreen
SMARTlight zur individuellen Anpassung der Displaybeleuchtung
Kabelloser Hörbuchgenuss via Bluetooth
Text-to-Speech zum Vorlesen von Textdateien
IPX8-Wasserschutz für praktisches Lesen überall
Ergonomisches Design und attraktive Gerätefarben
Unterstützung von 25 Formaten und integrierte Onleihe-App
WLAN und PocketBook Cloud für Kauf und Verwaltung von E-Books

Wenn du mit deinem E-Reader auch Hörbücher hören und die Text-to-Speech-Funktion nutzen möchtest oder einen IPX8-Wasserschutz wünschst, dann hast du mit dem PocketBook Verse Pro das ideale Gerät gefunden. Der E-Reader verfügt über einen 15,24 cm (6 Zoll) großen E-Ink Carta Bildschirm mit einer HD-Auflösung von 1072 × 1448 und 300 DPI. Auch hier lässt sich die Displaybeleuchtung mittels adaptivem SMARTlight hinsichtlich Lichtintensität und -farbe individuell anpassen.

Dank Bluetooth kann der E-Reader mit kabellosen Kopfhörern u. dgl. verbunden werden. So kannst du entspannt Hörbücher hören oder dir dein aktuelles E-Book per Text-to-Speech-Funktion vorlesen lassen – und dies sogar gefahrlos in der Badewanne, denn der PocketBook Verse Pro ist gemäß IPX8 wassergeschützt.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1500 mAh · Akku-Technologie: LiPo · Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Bedienung: Tasten,Touch · Bluetooth Version: 4.0 · Display-Auflösung: 1072 x 1448 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 6 Zoll · Display-Eigenschaften: Beleuchtetes Display,E-Ink,Touch-Display · Herstellerfarbe: Blau · Ladeleistung (max): 5 W · Ladeleistung (min): 2.5 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Taktfrequenz: 1 GHz · Speicherkapazität: 16 GB · Unterstützte Textformate: ACSM,CBR,CBZ,CHM,DJVU,DOC,DOCX,EPUB,EPUB (DRM),FB2,FB2.ZIP,HTM,HTML,MOBI,PDF,PDF (DRM),PRC,RTF,TXT · Unterstützte Wiedergabeformate: BMP,JPEG,M4A,M4B,MP3,MP3.ZIP,OGG,OGG.ZIP,PNG,TIFF · integrierte Beleuchtung (Ja/Nein): Ja

Lieferumfang:
PocketBook Verse Pro,USB-C® Kabel,Dokumente.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
LiPo
Bluetooth Version:
4.0
Display-Diagonale (cm):
15.2 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Display-Diagonale (in Zoll):
6 Zoll
Display-Eigenschaften:
Beleuchtetes Display | E-Ink | Touch-Display
Display-Auflösung:
1072 x 1448 Pixel
Unterstützte Wiedergabeformate:
BMP | JPEG | M4A | M4B | MP3 | MP3.ZIP | OGG | OGG.ZIP
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Bedienung:
Tasten | Touch
integrierte Beleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Unterstützte Textformate:
ACSM | CBR | CBZ | CHM | DJVU | DOC | DOCX | EPUB
Speicherkapazität:
16 GB
Akku-Kapazität:
1500 mAh
Ladeleistung (max):
5 W
Ladeleistung (min):
2.5 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
Produkt-Art:
eBook-Reader
Weitere Suchbegriffe: e-book reader, PocketBook, PB634-A-WW-B, Verse Pro, eBook, ebook leser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
€ 2,90*
ab € 129,06*
€ 160,71*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 129,06*
€ 160,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 135,16*
€ 168,33*
€ 5,95*
ab € 142,58*
€ 177,64*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 180,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.