|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8121 Herst.-Nr.: PB634-A-WW-B EAN/GTIN: 4029164135379 |
| | |
|
|  |  |
 | Wenn du mit deinem E-Reader auch Hörbücher hören und die Text-to-Speech-Funktion nutzen möchtest oder einen IPX8-Wasserschutz wünschst, dann hast du mit dem PocketBook Verse Pro das ideale Gerät gefunden. Der E-Reader verfügt über einen 15,24 cm (6 Zoll) großen E-Ink Carta Bildschirm mit einer HD-Auflösung von 1072 × 1448 und 300 DPI. Auch hier lässt sich die Displaybeleuchtung mittels adaptivem SMARTlight hinsichtlich Lichtintensität und -farbe individuell anpassen. Dank Bluetooth kann der E-Reader mit kabellosen Kopfhörern u. dgl. verbunden werden. So kannst du entspannt Hörbücher hören oder dir dein aktuelles E-Book per Text-to-Speech-Funktion vorlesen lassen und dies sogar gefahrlos in der Badewanne, denn der PocketBook Verse Pro ist gemäß IPX8 wassergeschützt. Highlights - Augenschonender und hochauflösender 15,24 cm (6 Zoll) E-Ink Carta Touchscreen
- SMARTlight zur individuellen Anpassung der Displaybeleuchtung
- Kabelloser Hörbuchgenuss via Bluetooth
- Text-to-Speech zum Vorlesen von Textdateien
- IPX8-Wasserschutz für praktisches Lesen überall
- Ergonomisches Design und attraktive Gerätefarben
- Unterstützung von 25 Formaten und integrierte Onleihe-App
- WLAN und PocketBook Cloud für Kauf und Verwaltung von E-Books
- Wörterbücher: 11 vorinstallierte Sprachkombinationen: Englisch
- Englisch (Webster's 1913), u.a. Englisch
- Französisch, Englisch
- Deutsch, plus 42 Sprachkombinationen zum Herunterladen Onlinedienste: PocketBook Cloud, Dropbox, Send-to-PocketBook Anwendungen: E-Book-Shop, Bibliothek, Wörterbuch, Browser, Hörbücher, Musikplayer, Galerie, Taschenrechner, Notizen, RSS News, Klondike, Schach, Scribble, Sudoku
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 354 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 13.2 cm | Breite: | 17.9 cm | Farbe: | Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 129,10* | € 161,42* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 129,34* | € 161,43* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 135,12* | € 168,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 143,11* | € 178,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,26* | € 180,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|