Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam G4C WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986571-BP
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     G4C
EAN/GTIN:
     6954836054215
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Scheinwerfer
SmartHome Kamera
Foscam G4C WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

Foscam G4C 2K 4 MP Starlight WLAN IP Überwachungskamera (weiß)

4 MP 2K IP- Überwachungskamera
Integrierte 2 Scheinwerfer und IR LED
Ermöglicht klare Farbvideos bei schlechten Lichtverhältnissen
P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
Fernüberwachung und -aufzeichnung von überall und jederzeit
Unterstützt Personenerkennung und Bewegungserkennung
Dualband WLAN 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
Funktioniert mit Alexa und Google Assistant

Die Foscam G4C ist eine Überwachungskamera für den Außenbereich mit Sternenlichtsensor, die den Bereich beleuchtet und Videos aufzeichnet, wenn der Bewegungssensor ausgelöst wird. Der größte Vorteil einer Starlight-Kamera im Vergleich zu einer normalen Außenkamera ist, dass sie mehr Licht in Bilder und Videos einbringt und Sie in schwach beleuchteten Umgebungen qualitativ hochwertige Vollfarbbilder sehen können. Außerdem kann sie ungebetene Besucher mit hellen Scheinwerfern abschrecken.

Die Funktion P2P ist unterstützt. Dank der P2P-Technologie für den einfachen Zugriff müssen Sie keine komplizierten Portweiterleitungs- und DDNS-Einstellungen vornehmen. Sie müssen nur den QR-Code an der Seite der Kamera scannen, um sie mit dem Smartphone zu verbinden, oder die UID in der CMS-Software eingeben, um den Fernzugriff zu realisieren.

Die neue intelligente Menschenerkennungstechnologie der Foscam kann menschliche Aktivitäten erkennen, wodurch "Fehlalarme", die durch fliegende Insekten, sich bewegende Haustiere oder andere Objekte ausgelöst werden, vermieden werden und Push-Benachrichtigungen an Ihre Geräte gesendet werden, wenn eine eventuelle Gefahr erkannt wird.

Die Foscam G4C Kamera verfügt über eine Farbnachtsichtfunktion, eine F/1,65-Blende und ein integriertes warmes Zusatzlicht. Das weiche Licht schaltet sich bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ein, um die beste Farbnachtsicht ohne störende Blendung zu gewährleisten, über- oder unterbelichtete Bildprobleme zu vermeiden und 2K-Bilder mit gleichmäßiger Beleuchtung aufzunehmen.

Diese 4 MP Kamera bietet 4 umschaltbare Funktionen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Wenn Sie kein zusätzliches Licht benötigen, können Sie die Kamera über die Foscam App in den Schwarz-Weiß-Nachtsichtmodus schalten, wenn das Umgebungslicht ausreichend ist. Sie können auch den Zusatzlichtmodus deaktivieren oder den 4. automatischen Modus wählen. Es ist ein intelligentes System, das den Scheinwerfer automatisch einschaltet, wenn es verdächtige Aktivitäten erkennt, so dass das Videomaterial in Farbe bei Nacht aufgenommen wird. Die restliche Zeit wird sie im Schwarz-Weiß-Nachtsichtmodus angezeigt.

Diese Foscam G4C Überwachungskamera mit 2 eingebauten Scheinwerfern und IR-LEDs bietet nicht nur eine hervorragende Farb-Nachtsicht, sondern auch eine Außenbeleuchtung. Die Sie ein- und ausschalten können, wie Sie möchten. Der Farbnachtsichtbereich beträgt bis zu 20 m.

Die Foscam G4C Kamera verfügt über Dualband WLAN, d. h. Sie können sie entweder mit einem 2,4 GHz oder einem 5 GHz Netzwerk verbinden. Dies reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk stärkt die Verbindung und verhindert gleichzeitig Signalstörungen.

Die G4P ist kompatibel mit Amazon Alexa. Mit dieser Fähigkeit ist es möglich, Alexa anzuweisen, Videos von Ihrer Kamera live auf Ihr kompatibles Amazon-Gerät zu streamen.

Dank integriertem MicroSD-Kartenslot können Videos oder Fotos auch auf der MicroSD-Karte bis zu 256 GB gespeichert werden.

Die Kamera unterstützt die branchenübliche H.265-Komprimierungstechnologie, die die Dateigrößen deutlich reduziert und und dies spart wertvolle Netzwerkbandbreite.

Die 2K-Kamera ist nach IP66 zertifiziert und widersteht extremen Temperaturen von -20 °C bis 60 °C. Das Metallgehäuse bietet zusätzlichen Schutz. Die Kamera kann ohne Einschränkung im Außen- und Innenbereich installiert werden, z. B. an Vorder- und Hintertüren, in Garagen, Lagerhäusern usw.

Ausstattung:
Stream: Dualstream
Bildanpassung: Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar.
Bild spiegeln: umdrehen und spiegeln
Infrarot-Modus: Automatisch oder manuell
Sichtbarkeit bei Nacht: Mit 2 Scheinwerfern und IR-LED, Nachtsichtbereich bis zu 20 m
Eingabe/Ausgabe: Externe RCA-Schnittstelle für Full Duplex Zwei-Wege-Audio
Drahtlose Sicherheit: WPA, WPA2
Fernzugriff: P2P
Netzwerk-Protokoll: IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
Bewegungserkennung: Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, mobile App
Menschliche Erkennung: Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, mobile App
Benutzerkonten: Drei Stufen
Speicherung: Unterstützt max. 256G Micro SD Karte, lokalen und FTP Speicher, Foscam Cloud Speicher
Privatzone: Ja
Firewall: Unterstützt IP-Filterung
Zurücksetzen: Reset-Taste ist verfügbar
Intelligenter Assistent: Unterstützt Alexa, Google Assistant
Wasserdicht: IP66.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blendenwerte: F1.65 · Blickwinkel diagonal: 101.5 ° · Blickwinkel horizontal max.: 89 ° · Blickwinkel vertikal: 51 ° · Brennweite: 4,9 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 375 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 3.18 mm (1/8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Weißlichtstrahler,Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Personenerkennung · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · Weitere technische Daten: Spotlight Farbtemperatur: 3000 K
Auflösung: 2K (2560 x 1440)
Bildfrequenz: 25 fps(2K)/25 fps (1080P / 720P 15 fps, nach unten einstellbar)
Bildkomprimierung: H.265/H.264
Auflösung: 2K (2560 x 1440) 25fps,1080P (1920x1080) 25fps,720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
Ethernet: Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
Stromversorgung: DC 12 V/1,0 A
Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Foscam G4C Überwachungskamera (weiß)
WLAN- Antenne
Netzteil
Netzwerkkabel
Schrauben
Kurzanleitung

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.65
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 67 x 64 x 97 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
97 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Blickwinkel horizontal max.:
89 °
Blickwinkel vertikal:
51 °
Schutzart:
IP66
Brennweite:
4,9 mm
Sensorgröße:
3.18 mm (1/8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Weißlichtstrahler | Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Personenerkennung
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Blickwinkel diagonal:
101.5 °
Einsatzort:
Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, scheinwerfer, Foscam, G4C, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 70,59*
€ 89,87*
€ 4,00*
ab € 70,99*
€ 90,63*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 105,73*
€ 5,95*
ab € 86,74*
€ 110,19*
€ 6,90*
ab € 94,33*
€ 118,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.