Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ipc-computer Notebook-Akku KWFFN Replace 7.4 V 4800 mAh Dell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986558-BP
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     KWFFN REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657558114
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
ipc-computer Notebook-Akku KWFFN Replace 7.4 V 4800 mAh Dell

IPC-Computer Akku KWFFN 36Wh für Dell Latitude E7240 / E7250

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Dell Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4800 mAh · Passend für Marke: Dell · Passend für Notebookmodell: Dell Latitude 12 (E7250),Dell Latitude 12 (E7240) · Spannung: 7.4 V · Weitere technische Daten: Energie 36 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): J31N7
WD52H

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
4800 mAh
ersetzt Original-Akku (Notebook):
J31N7<br>WD52H
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
Dell Latitude 12 (E7250) | Dell Latitude 12 (E7240)
Spannung:
7.4 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, ipc-computer, KWFFN REPLACE, KWFFN Replace, Laptopakku für Dell, Notebookakku für Dell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 49,71*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 47,14*
€ 62,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.