Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ipc-computer Notebook-Akku 01AV481 Replace 11.1 V 4100 mAh Lenovo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ipc-computer Notebook-Akku 01AV481 Replace 11.1 V 4100 mAh Lenovo
Artikel-Nr.:
     102-2986554-BP
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     01AV481 REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657558152
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
ipc-computer Notebook-Akku 01AV481 Replace 11.1 V 4100 mAh Lenovo

IPC-Computer Akku 01AV481 REPLACE 46Wh für ThinkPad Yoga L380

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Lenovo Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 4100 mAh · Passend für Marke: Lenovo · Passend für Notebookmodell: Lenovo ThinkPad L380 (20M5/20M6),Lenovo ThinkPad L390 (20NR/20NS),Lenovo ThinkPad Yoga L390 (20NT/20NU),Lenovo ThinkPad Yoga L380 (20M7/20M8) · Spannung: 11.1 V · Weitere technische Daten: Energie 46 Wh · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): 5B10W13892
SB10K97625

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
4100 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
01AV481 Replace
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Lenovo
Marke:
ipc-computer
ersetzt Original-Akku (Notebook):
5B10W13892<br>SB10K97625
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
Lenovo ThinkPad L380 (20M5/20M6) | Lenovo ThinkPad L390 (20NR/20NS) | Lenovo ThinkPad Yoga L390 (20NT/20NU) | Lenovo ThinkPad Yoga L380 (20M7/20M8)
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.