Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista 2in1 Hybrid Dicht- und Klebstoff Herstellerfarbe Grau SHDG3 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2980226-BP
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SHDG3
EAN/GTIN:
     4057278016789
Suchbegriffe:
Blendenadapter
Einlasswickler-Abdeckplatten
Rolladen Abdeckplatte
Rollladen Abdeckplatte
Sista 2in1 Hybrid Dicht- und Klebstoff Herstellerfarbe Grau SHDG3 280 ml

Sista 2in1 280ml grau

Dichten & Kleben in einem Produkt
UV- und witterungsbeständig
Haftend auf vielen Materialien
Dauerelastisch
Geruchsneutral
Silikonfrei, anstrichverträglich
Schimmelresistent

SISTA Dichten & Kleben haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten und wird für elastische Dichtungs- und Klebeanwendungen empfohlen. Abdichtungs- und Klebeanwendungen, bei denen Schimmelbeständigkeit erforderlich ist, Sanitärfugen, wenn die Verwendung von Silikondichtstoffen nicht möglich oder nicht ratsam ist.

Ausstattung:
Anschlussfugen, z.B. Fugen zwischen
Holz-, Aluminium- und PVC-Fenster
Türrahmen und Mauerwerk
Fugen zwischen Treppen, Balkonen, Terrassen, Schalldämmung von Rohren zwischen
Beton und Ummantelung u.v.m.
Verkleben und Abdichten von
Fensterbänken, Sockelleisten,
Abdeckplatten, Treppenstufen,
Fliesen, Beschlägen usw.
Verkleben von Fußleisten, Rammschutzplatten, Stuck, Metallen, Holz, Steinzeug, Fertigteilen u.v.m., sowie zum Füllen und Abdichten von Rissen, oder für
Anschlussfugen in Metall- und Holzkonstruktionen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nicht geeignet für: PMMA, PTFE, PE, PP, Naturstein · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -40°C - +80 °C · Weitere technische Daten: Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Hautbildung: ca. 20 min
Durchtrocknung: ca. 2 mm/Tag
Max. Fugenbreite: 35 mm
Bewegungsvermögen: ca. 20 %
Anfangshaftung als Klebstoff: ca. 100 kg/m²

Weitere Informationen:
Inhalt:
280 ml
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Sista
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Nicht geeignet für:
PMMA|ツ| PTFE|ツ| PE|ツ| PP|ツ| Naturstein
Temperatur-Beständigkeit:
-40°C - +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
Hybrid Dicht- und Klebstoff
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg Abdeckplatte, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber, Sista, SHDG3, 2in1, kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 14,61*
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,03454* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.