Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11919648 Kabelbinder-Sortiment 100 x 2.5 mm, 203 x 2.5 mm, 292 x 3.6 mm Grün, Rot,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979912-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11919648
EAN/GTIN:
     4064161292861
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
TRU COMPONENTS TC-11919648 Kabelbinder-Sortiment 100 x 2.5 mm, 203 x 2.5 mm, 292 x 3.6 mm Grün,Rot,Blau,Gelb 100 St.

TRU COMPONENTS Kabelbinder-Sortiment

Kabelbinder-Sortiment 100 Stück

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL 94 V-2 · Herstellerfarbe: Grün,Rot,Blau,Gelb · Kabelbinder-Länge: 100 mm,203 mm,292 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: EN 62275

Lieferumfang:
10x Kabelbinder 100 x 2,5 mm Grün
10x Kabelbinder 100 x 2,5 mm Rot
10x Kabelbinder 100 x 2,5 mm Blau
10x Kabelbinder 100 x 2,5 mm Gelb
10x Kabelbinder 203 x 2,5 mm Grün
10x Kabelbinder 203 x 2,5 mm Rot
10x Kabelbinder 203 x 2,5 mm Blau
10x Kabelbinder 203 x 2,5 mm Gelb
5x Kabelbinder 292 x 3,6 mm Grün
5x Kabelbinder 292 x 3,6 mm Rot
5x Kabelbinder 292 x 3,6 mm Blau
5x Kabelbinder 292 x 3,6 mm Gelb

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Rot | Blau | Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grün | rot | blau | gelb
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
TC-11919648
Typ (Hersteller-Typ):
VP-100C
Kabelbinder-Länge:
100 mm | 203 mm | 292 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL 94 V-2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, TC-11919648, VP-100C, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
368
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 5,04*
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 5,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 250 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.