Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K11550D Vorhängeschloss 50 mm Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2971090-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11550D
EAN/GTIN:
     5013969248388
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K11550D Vorhängeschloss 50 mm Zahlenschloss

Kasp Zahlenschloss, 50 mm

Schlosskörper ABS-ummantelt, Zifferblätter und Mechanismus aus Zinklegierung für eine lange Nutzungsdauer
Langlebiger, gehärteter 7,6 mm Stahlbügel
Zurücksetzbarer Code für zusätzliche Sicherheit - 10.000 mögliche Kombinationen
Zum Zurücksetzen wird ein Schlüssel benötigt (wird mit Schloss geliefert)

Das Zahlenschloss ist ein robustes, langlebiges und benutzerfreundliches Vorhängeschloss, das sich perfekt für die Sicherung einer Vielzahl von Zugängen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eignet.

Technische Daten:
Gewicht: 220 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 7,6 mm
Lichte Höhe: 33 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 100 x 20 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kasp
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, vorhängeschloß bügelstärke 8, Kasp, K11550D, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 18,11*
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 18,22*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 18,24*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.