Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456238 Werkstatt Sichtlagerkasten ProfiPlus Box RE 2 stapelbar (L x B x H) 160 x 102 x 75 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959931-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456238
EAN/GTIN:
     4005187562385
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Allit 456238 Werkstatt Sichtlagerkasten ProfiPlus Box RE 2 stapelbar (L x B x H) 160 x 102 x 75 mm Grau 1 St.

ProfiPlus Box RE 2, grau

Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene.

Ausstattung:
Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60 °C)
Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
Aus 100% recyceltem Kunststoff - Quality checked by Allit
Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege als Zubehör erhältlich
Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Herstellerfarbe: Grau · Innenmaß Breite: 82 mm · Innenmaß Höhe: 60 mm · Innenmaß Tiefe: 129 mm · Kisten-Besonderheiten: stapelbar · Material: Recycling Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Temperatur-Beständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Hinweis:
Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 102 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Allit
Innenmaß Tiefe:
129 mm
Innenmaß Höhe:
60 mm
Innenmaß Breite:
82 mm
Kisten-Besonderheiten:
stapelbar
Material:
Recycling Kunststoff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Temperatur-Beständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,16*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 0,73209*
€ 1,18625*
4 Tage
24
24
€ 7,99*
ab € 0,76584*
€ 1,20584*
10 Tage
264
24
Frei Haus
ab € 0,90084*
€ 1,40084*
Lager 102
664
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456237
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.