Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Rod SRCAMV6.5 Inspektions-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937838-BP
Hersteller:
     Super Rod
Herst.-Nr.:
     SRCAMV6.5
EAN/GTIN:
     5060063693583
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Super Rod SRCAMV6.5 Inspektions-Kamera

Super Cam

Drahtlose Inspektionskamera - bis zu 20 m Funkreichweite

Verbinden Sie die Super Cam mit einem beliebigen Smartgerät und erfassen Sie Daten. Arbeiten Sie sicherer und effizienter, indem Sie hochauflösende Videos in Echtzeit auf Ihr Smartgerät übertragen.

Vorteile
- beschleunigt visuelle Inspektionen
- präzise Prüfberichte/Kostenvoranschläge
- leichtere Fehlersuche
- sicheres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- zeitsparende Kabelverlegung

Ausstattung:
Verbinden Sie die Super Cam mit einem beliebigen Smartgerät und erfassen Sie Daten. Arbeiten Sie sicherer und effizienter, indem Sie hochauflösende Videos in Echtzeit auf Ihr Smartgerät übertragen.

Vorteile
- beschleunigt visuelle Inspektionen
- präzise Prüfberichte/Kostenvoranschläge
- leichtere Fehlersuche
- sicheres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- zeitsparende Kabelverlegung

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Funkreichweite: bis 20 m
Frequenz: 2.4 GHz
Betrachtungswinkel: 33° horizontal
Ladeanschluss: USB-C
Akku-Kapazität: 650 mAH
Akku-Typ: Lithium Polymer
Betriebstemperatur: 0 °C bis +35 °C
Ladespannung: 5 V/DC
Integrierter Knick-Adapter: 180° Verstellbereich

Lieferumfang:
1x Super Cam Drahtlose Inspektionskamera
1x gepolsterte Tasche
1x flexibler Führungsstab
1x S-Bogen
1x robuster Haken
2x Adapter
1x Adapter zur Verbindung von Gewindestiften (male)
1x Super Magnet
1x 1m Teleskopstab
1x Super Cam Bedienungsanleitung
1x USB-C®® Ladekabel

Systemvoraussetzungen:
IOS oder Android

Weitere Informationen:
Marke:
Super Rod
Schutzart:
IP67
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Typ (Hersteller-Typ):
SRCAMV6.5
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
Weitere Suchbegriffe: Super Rod, SRCAMV6.5, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,12*
€ 193,93*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 193,94*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 240,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Rod
CRSD
ab € 113,62*
Zubehör
Super Rod
SRPRS
ab € 22,99*
Zubehör
Super Rod
CRMX
ab € 169,90*
Zubehör
Super Rod
CRS6
ab € 97,77*
Zubehör
Super Rod
CRTB
ab € 62,38*
Zubehör
Super Rod
SRCT-PRO
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.