Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Rod Set 4 SRPRS Super Rod 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937843-BP
Hersteller:
     Super Rod
Herst.-Nr.:
     SRPRS
EAN/GTIN:
     5060063691701
Suchbegriffe:
Super Rod
SRPRS
Einziehfeder
Polymer Rod Set 4 SRPRS Super Rod 1 Set

Polymer Rod Set 4

Nicht leitendes, 4-teiliges Kabelführungswerkzeug

Das Polymer Rod Set ist ein nicht leitendes Kabelführungswerkzeug, das hervorragend für den Einsatz in elektrisch sensiblen Bereichen wie der universellen Gebäudeverkabelung, in Computergehäusen, in Telekommunikationsanlagen und in Maschinen geeignet ist. Die zur Herstellung des Sets verwendete Mischung aus GFK und Polymer bietet eine ideale Festigkeit, während verschiedene Verhältnisse und Formen für eine Reihe an Flexibilitäten sorgen. Der 4-teilige Satz ist das perfekte Einsteiger- oder Hobby-Set mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung:
Länge: 1,32 Meter
Biegewiderstände: 3
Anzahl Aufsätze: 5

Lieferumfang:
1x 5 mm x 330 mm runde schwarze Stange
1x 5 mm x 330 mm runde rote Stange
1x 5 mm x 330 mm flache rote Stange
1x 5 mm x 330 mm runde phosphoreszierende Stange
1x Runder Führungskopf
1x Führungsöse
1x Phosphoreszierende Kralle
1x Runde Führungsöse
1x Häkchen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Super Rod
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 19,84*
€ 27,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,31*
€ 28,97*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 32,91*
8 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,94*
€ 66,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Rod
SRCAMV6.5
ab € 155,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.