Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 43370 USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937668-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43370
EAN/GTIN:
     4002888433709
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
LINDY 43370 USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Schwarz

Lindy 10 Port USB 3.0 Hub with On/Off Switches USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz

Ausstattung:
Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s
Produktfarbe: Schwarz
Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aluminium. Netzteiltyp: AC
Eingangsspannung: 12 V
Eingangsstrom: 3 A. Breite: 169,6 mm
Tiefe: 46,2 mm
Höhe: 25 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Verpackungsbreite: 205 mm
Verpackungstiefe: 132 mm

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 11 x · Gewicht: 42 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1 m · Produktabmessung, Breite: 169.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46.2 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.1 Gen 1 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
169.6 mm
Marke:
LINDY
Bauhöhe:
25 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
10 x
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.1 Gen 1
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Anzahl Ausgänge:
11 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
42 g
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 43370, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 60,63*
€ 77,56*
€ 6,78*
ab € 60,66*
€ 77,60*
€ 4,50*
ab € 62,01*
€ 79,36*
€ 3,50*
ab € 64,93*
€ 83,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 103,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.