Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-011 Vorhängeschloss 30 mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937122-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-011
EAN/GTIN:
     4260709170008
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
STANLEY S742-011 Vorhängeschloss 30 mm Schlüsselschloss

STANLEY Messing-Vorhangschloss Chrome plated 30 mm

Rostfreier Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Anti-Pick Pins und Federn aus rostfreiem Stahl
3 Schlüssel inklusive

Das Stanley® 30 mm Marine Vorhängeschloss ist mit einem Bügel aus rostfreiem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Chrom beschichtet und wird mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn geliefert. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich für Zäune, Bootsmotoren und Bootsanhänger in Küstengebieten.
Die verchromten Stanley® Vorhängeschlösser aus massivem Messing bieten zusätzlichen Schutz vor Korrosion in der Nähe von Küstengebieten. Die Marine-Vorhängeschlösser verwenden die gleichen Funktionen wie unsere Messing-Vorhängeschlösser und verfügen über eine äußere Chrombeschichtung, die sie zu einer idealen Wahl für die Sicherung von Eigentum bei Außenanwendungen macht. Erhältlich mit kurzem oder hohem Bügel.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 15 mm · Bügelinnenhöhe: 15.8 mm · Material: Stahl,Messing · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Vorhangschloss,3 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 49 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
STANLEY
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl | Messing
Bügelinnenhöhe:
15.8 mm
Bügelinnenbreite:
15 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, S742-011, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,69*
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.