Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 104-0bc Schutzkontakt-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937074-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     104-0bc
EAN/GTIN:
     9003399074929
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
PC Electric 104-0bc Schutzkontakt-Steckdose IP54 Blau

Schutzkontakt-Anbausteckdose 50x50 fb Shutter IP54 rückwärtig (blau)

Schutzkontakt-Anbausteckdose Serie S-NOVA

Technische Daten:
Flanschmaß: 50x50 mm · Herstellerfarbe: Blau · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6
Flanschabmessungen: 50x50 mm
Anschluss: Schraubklemme, rückwärtig
System: belg./franz. (Schutzkontaktstift) + Shutter
Kontakte: vernickelte Kontakte
250V / 16A / 2P+E , Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Steckdose
UKCA-konform:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,21*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,22*
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 7,59*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 8,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.