Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 225-1 CEE Kupplung 32 A 5polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936888-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     225-1
EAN/GTIN:
     9003399037931
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 32a ip54
cee kupplungsdose
PC Electric Shark 225-1 CEE Kupplung 32 A 5polig 1 St.

CEE-Kupplung 32A 5p 1h IP44/IP54 SHARK

CEE-Kupplung 32A 5p 1h IP44/IP54 SHARK

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44,IP54 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6
Polzahl: 5 (3P+N+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen · Zulassungen, Normen: IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP44 | IP54
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Anzahl Adern:
5
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Kupplung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, PC Electric, 225-1, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 24,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 24,27*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,60*
4 Tage
26
€ 6,99*
ab € 34,44*
€ 45,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.