Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 2132-1 CEE Kupplung 16 A 3polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936879-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2132-1
EAN/GTIN:
     9003399726361
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a ip67
cee kupplungsdose
PC Electric Shark 2132-1 CEE Kupplung 16 A 3polig 1 St.

CEE-Kupplung 16A 3p 1h IP67 SHARK

CEE-Kupplung 16A 3p 1h IP67 SHARK

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen · Zulassungen, Normen: IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP67
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl Adern:
3
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Kupplung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, PC Electric, 2132-1, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 36,82*
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 36,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.