Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 0252-1 CEE Stecker 32 A 5polig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936854-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     0252-1
EAN/GTIN:
     9003399064296
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 1h 32a
cee stecker
cee-stecker 32a
PC Electric Shark 0252-1 CEE Stecker 32 A 5polig 1 St.

CEE-Stecker 32A 5p 1h IP67 SHARK

CEE-Stecker 32A 5p 1h IP67 SHARK

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6
Polzahl: 5 (3P+N+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen · Zulassungen, Normen: IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP67
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Anzahl Adern:
5
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Stecker
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, 0252-1, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 35,66*
€ 5,90*
ab € 26,44*
€ 35,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 36,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 39,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.