Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linuo Ritter YCV5-3(4.5MPa) Rückschlagventil n.rel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936588-BP
Hersteller:
     Linuo Ritter
Herst.-Nr.:
     YCV5-3(4.5MPa)
EAN/GTIN:
     4064161295732
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
heizungs rückschlagventil
Linuo Ritter YCV5-3(4.5MPa) Rückschlagventil n.rel

LINUO RITTER YCV5-3(4.5MPA) Rückschlagventil

Rückschlagventil für Luft-Wasser Wärmepumpe - Monoblock 8 kW.
Ersatzteil für Monoblock Wärmepumpe LPR-8ID/INV.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
1 x Rückschlagventil

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Linuo Ritter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Linuo Ritter, YCV5-3(4.5MPa)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,64*
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 8,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.