Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5871536 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2935768-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5871536
EAN/GTIN:
     4064161302195
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose
Sygonix SY-5871536 CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V/AC 1 St.

CEE Cara Kupplung, 16 A, IP44, Schnellkupplung

Exklusives Verschlusssystem zur mühelosen Demontage
Schraubenlose Kupplung zum schnellen Anschließen
Transparentes Gehäuse

Ausstattung:
Max. Strom 16 A
Kompatible Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm² bis 3G 2,5 mm²
IP44

Technische Daten:
Anzahl Adern: 3 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Durchsichtig · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 146 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Kupplung
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 146 x 55 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Polzahl:
3
Anzahl Adern:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, Sygonix, SY-5871536, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1079
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,59*
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 7,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.