Brüder Mannesmann M53230 Gewindeeinsatz 40teilig M3,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M12
Brüder Mannesmann Gewindebohrer & Schneideisensatz 40-teilig| M53230
Technische Daten: Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M12 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 40teilig
Lieferumfang: 16 St. Schneideisen und Gewindebohrer, metrisch Steigung 1 (ISO): M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, Steigung 2: M3 x 0.6, M4 x 0.75, M5 x 0.9, M6 x 0.75, M7 x 0.75, M8 x 1, M10 x 1.25, M12 x 1.5,Je 1 St. Schneideisen und Gewindebohrer NPT 1/8" - 27 für selbstdichtende Rohrverschraubungen,1x T-Griff Ratsche, 72 Zähne, 1x Adapter für Gewindebohrer,1x Adapter für Schneideisen, 1x Werkzeughalter mit Quergriff, 1x Gewindelehre, 12-teilig, 1x Schraubendreher.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 40teilig | Gewinde-Maß: | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | Produkt-Art: | Gewindeeinsatz |
|