Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Outdoor Bulkhead V 360 1007515 LED-Außenwandleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924036-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007515
EAN/GTIN:
     4024163278065
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
SLV Outdoor Bulkhead V 360 1007515 LED-Außenwandleuchte LED LED fest eingebaut 20 W Schwarz

SLV Outdoor LED-Wand-/Deckenaufbauleuchte

Leistung= 20 W
Lichtstrom Gesamt= 1900 lm
Lichtfarbe= 6500 K

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dazu zählt die OUTDOOR BULKHEAD V Leuchte, die dank Schutzart IP65 und dem robusten Aluminiumgehäuse bei jedem Wetter bestens geschützt ist. Die Lichtfarbe (3000 K/4000 K/6500 K) sowie Lichtintensität (1750 lm/1850 lm/1900 lm) lassen sich ganz einfach via Dipschalter ändern. Und während das abnehmbare Getriebe für eine einfache Installation sorgt, hilft der optionale Bewegungssensor beim Energiesparen. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

Ausstattung:
Lichtfarbe und Lichtintensität via Dipschalter änderbar
Abnehmbares Getriebe.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Deckenmontage möglich,Wandmontage möglich · Leistung: 20 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 1900 lm · Material: Aluminium,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Ø: 360 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP65,IK10 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Montage: Aufbau - Decke/Wand
Lichtfarbe: 3000/4000/6500 K
Lichtstrom: 1750/1850/1900 lm
Lebensdauer: 50.000 h
CRI: 80
Abstrahlwinkel: 110°

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 360 mm x 92 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1900 lm
Leistung (Leuchmittel):
20 W
Marke:
SLV
Schutzart:
IP65 | IK10
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Deckenmontage möglich | Wandmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Polycarbonat
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Lichtstrom Gesamt:
1900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
6500 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,39*
€ 60,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,15*
€ 64,91*
€ 8,50*
ab € 66,00*
€ 66,00*
€ 5,46*
ab € 53,25*
€ 69,55*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 97,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.