Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007515
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007515
EAN/GTIN:
     4024163278065
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte OUTDOOR BULKHEAD V 360, 110°, 20W, 3000/4000/6500K, CRI 80, IP65, IK10, mit Sensor, schwarz

  • Lichtstrom: 1750 / 1850 / 1900 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Sekundärspannung: 500 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Stromaufnahme: 0,5 A
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 87,5 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbtemperatur: 3000/4000/6500 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Ø∕ H: 36∕ 9,2 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007515
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,12*
€ 60,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,22*
€ 64,93*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,00*
€ 66,00*
€ 5,46*
ab € 53,02*
€ 70,02*
€ 4,00*
ab € 59,53*
€ 76,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.