Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 29991 Werkstatt Schraubendrehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923232-BP
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     29991
EAN/GTIN:
     6934177724404
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Xiaomi 29991 Werkstatt Schraubendrehereinsatz

XIAOMI 29991 MI Präzisions-Schraubendreher P

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 255 g · Griff-Durchmesser: 10 mm · Grifflänge: 126.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Xiaomi
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
10 mm
Grifflänge:
126.5 mm
Gewicht:
255 g
Produkt-Art:
Schraubendrehereinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 24,00*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 24,01*
€ 6,90*
ab € 28,74*
€ 38,41*
€ 3,50*
ab € 36,53*
€ 48,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.