Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 148-90058 HECL-2/1-Blister-PA66-WH (10) Verbindungsklemme flexibel: 0.5-2.5 mm² starr: 0.75-2.5 mm² Polz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2917417-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90058
EAN/GTIN:
     4031026614007
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
HellermannTyton 148-90058 HECL-2/1-Blister-PA66-WH (10) Verbindungsklemme flexibel: 0.5-2.5 mm² starr: 0.75-2.5 mm² Polzahl (num): 3 10 St. Weiß

HelaCon LUX Verbindungsklemme HECL-2/1-Pa66-WH 10 St.

Eine typische Anwendung ist die Leuchteninstallation, bei der starre Leiter aus fester Verlegung mit flexiblen Leuchtenzuleitungen verbunden werden. Die 2/1-Variante erlaubt das Durchschleifen des Potenzials für weitere Anschlüsse.
Die Ader auf der Ausgangs- bzw. Leuchtenseite kann sehr einfach durch Zusammendrücken des Klemmmechanismus verbunden und genauso jederzeit wieder gelöst werden. Auf dieser Seite können alle Leiterarten geklemmt werden, wodurch sich HelaCon Lux ebenfalls zum Anschluss von Geräten mit flexiblen Zuleitungen wie Rollosteuerungen, Ventilatoren oder ortsveränderlichen Antrieben eignet.

Ausstattung:
Bestens geeignet zur Verbindung von starren Leitern mit flexiblen Leuchtenkabeln
Kombiniert die Steckklemmentechnik mit einem einfachen Betätigungsmechanismus
Leuchtenseite für feindrähtige, flexible Leiter von 0,5 - 2,5 mm²
Installationsseite mit 1 oder 2 Eingängen für starre Leiter von 0,75 - 2,5 mm²
Für den Niederspannungsbereich bis 450 V / 24 A
Sehr flexible und einfache Anwendung
Werkzeuglose Applikation für einfache, schnelle und sichere Verbindungen
Entlastet den Anwender in schwierigen Situationen wie beispielsweise der Überkopfmontage

Technische Daten:
Abisolierlänge: 11 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 20.8 mm · Temperaturbereich (Details): -5 °C bis +100 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaft: UL94 V2 · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 20.8 mm x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
20.8 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
HellermannTyton
Herst.-Teilenr.:
148-90058
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.75 mm²
Polzahl:
3
Abisolierlänge:
11 mm
Temperaturbereich (Details):
-5 °C bis +100 °C
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Weitere Suchbegriffe: verbindungsklemme 3 leiter 1-2,5 qmm, dosenklemme, dosenklemme 3-leiter, HellermannTyton, 148-90058, HECL-2/1-Blister-PA66-WH (10), europaklemme, europa klemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,74*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,75*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,58*
10
€ 5,46*
ab € 4,394*
€ 5,964*
1
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.