Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1433726 Blindnietmutter M5 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2910040-BP
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433726
EAN/GTIN:
     5013656430119
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m5x7x11,5
kleinkopf blindnietmutter
Gesipa 1433726 Blindnietmutter M5 500 St.

Blindnietmuttern A2-Edelstahl Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5

GESIPA-Blindnietmuttern

Vorteile auf einen Blick
- Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit
- Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien
 (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.)
- Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug
 oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich
- Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens
- Geringe Investitionen für Montageequipment
- Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien.
- Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen
- Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,
 und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt

Begrifflichkeiten
Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt.
Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen:
- Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil
- Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und
 somit eine fast ebene Auflage des Montageteils
- Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen

Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter
im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten
auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant)

Der Werkstoff
Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten.

Das Gewinde
Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die
die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind
weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.

Technische Daten:
Gewinde-Länge: 6.5 mm · Gewinde-Maß: M5 · Gewindebruchkraft: 15000 N · Klemmbereich max.: 4.5 mm · Klemmbereich min.: 2.5 mm · Kopf-Durchmesser: 10 · Kopf-Höhe: 1 mm · Lochdurchmesser: 7.1 mm · Schaft-Länge: 13.5 · Schaftdurchmesser: 7 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Klemmbereich:
2.5 - 4.5 mm
Marke:
Gesipa
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Gewinde-Maß:
M5
Gewindebruchkraft:
15000 N
Klemmbereich max.:
4.5 mm
Klemmbereich min.:
2.5 mm
Lochdurchmesser:
7.1 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Schaft-Länge:
13.5
Kopf-Durchmesser:
10
Kopf-Höhe:
1 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, Gesipa, 1433726
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19414*
€ 0,22414*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19687*
€ 0,22687*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21972*
€ 0,22896*
3 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19526*
€ 0,23286*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 162,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,26*
€ 193,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,28*
€ 191,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 137,30*
€ 163,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 135,78*
€ 161,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,92*
€ 160,55
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.