Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 023511 KFZ-Verbandtasche "rot" DIN 13164:2022 Verbandtasche Pkw DIN 13164 02-2022 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901876-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     023511
EAN/GTIN:
     4045914235113
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
IWH 023511 KFZ-Verbandtasche "rot" DIN 13164:2022 Verbandtasche Pkw DIN 13164 02-2022

KFZ-Verbandtasche "rot" DIN 13164:2022

Mit 2 Gesichtsmasken nach DIN EN 14683; inkl. 1. Hilfe Anleitung vom DRK
Alle Füllmaterialien nach deutscher DIN 13164:2022 enthalten.

Alle Füllmaterialien nach deutscher DIN 13164:2022 enthalten. Die handliche Verbandstasche besteht aus wasserabweisenden Nylongewebe und ist mit einem Reißverschluss versehen. Extrem platzsparend.

Ausstattung:
Alle Füllmaterialien nach deutscher DIN 13164:2022 enthalten. Die handliche Verbandstasche besteht aus wasserabweisenden Nylongewebe und ist mit einem Reißverschluss versehen. Extrem platzsparend.
Inhalt:
Heftpflaster: 1 x DIN 13019 - A5 m x 2,5 cm
Kombi - Pflaster-Set: 4x DIN 13019 - E 10 cm x 6 cm; 2 x 4,5 cm x 7,6 cm; 2 x 1,9 cm x 7,6 cm; 2 x 12 cm x 2 cm; 4 x 2,5 cm x 7,6 cm
Verbandpäckchen: 1 x DIN 13151 - K; 2 x DIN 13151 - M; 1 x DIN 13151 -G
Verbandtuch: 1 x DIN 13152 - A
Elastische Fixierbinde: 2 x DIN 61634 - FB 6; 3 x DIN 61634 - FB 8
Wundkompresse 6 x 100 mm x 100 mm
Rettungsdecke 1 x 2100 mm x 1600 mm
Reinigungstuch: 2 x 12,5 cm x 18 cm
Gesichtsmaske: 2 x 17,5 cm x 9,5 cm
Dreiecktuch: 1 x DIN 13168-D
Schere: 1 x DIN 58279 - A145
Erste Hilfe Handschuhe: 4 x DIN EN-455
Erste Hilfe Handbuch

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Pkw · DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Herstellerfarbe: Rot

Lieferumfang:
Heftpflaster: 1 x DIN 13019 - A5 m x 2,5 cm,Kombi - Pflaster-Set: 4x DIN 13019 - E 10 cm x 6 cm; 2 x 4,5 cm x 7,6 cm; 2 x 1,9 cm x 7,6 cm; 2 x 12 cm x 2 cm; 4 x 2,5 cm x 7,6 cm,Verbandpäckchen: 1 x DIN 13151 - K; 2 x DIN 13151 - M; 1 x DIN 13151 -G,Verbandtuch: 1 x DIN 13152 - A,Elastische Fixierbinde: 2 x DIN 61634 - FB 6; 3 x DIN 61634 - FB 8,Wundkompresse 6 x 100 mm x 100 mm,Rettungsdecke 1 x 2100 mm x 1600 mm,Reinigungstuch: 2 x 12,5 cm x 18 cm,Gesichtsmaske: 2 x 17,5 cm x 9,5 cm,Dreiecktuch: 1 x DIN 13168-D,Schere: 1 x DIN 58279 - A145,Erste Hilfe Handschuhe: 4 x DIN EN-455,Erste Hilfe Handbuch.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
IWH
Anwendungsempfehlung:
Pkw
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandtasche
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13 164, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche rot, IWH, 023511, KFZ-Verbandtasche "rot" DIN 13164:2022
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 10,63*
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 10,65*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,80*
€ 3,50*
ab € 16,95*
€ 23,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.