Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul MG400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899836-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-AC-RSGK-0011
EAN/GTIN:
     4064161294032
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Spielzeugroboter Erweiterung
Dobot Erweiterungsmodul MG400

Soft-Touch-Greifer für MG400

Einstecken und loslegen
Leichte Handhabung empfindlicher Objekte
FDA-zertifizierte Materialien

Der flexible Soft-Touch-Greifer nutzt die Prinzipien der Bionik, um die Wirkung eines Oktopus-Tentakels nachzuahmen, der sich um das zu greifende Objekt wickelt, und ermöglicht so das gekapselte Greifen von Objekten. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit im Zentimeterbereich kann es für Objekte unterschiedlicher Größe und Form verwendet werden. Es kann bis zu einem gewissen Grad das Problem der groß angelegten automatisierten Produktion unregelmäßiger, zerbrechlicher und empfindlicher Artikel lösen. Geeignet für Verpackungs-, Sortier- und Handhabungsvorgänge von frischem Obst und Gemüse, in der Lebensmittel-, Catering-, Pharma- und anderen Industrie sowie für die Handhabung und Sortierung verschiedener Kleinteile in der Elektronikindustrie.

Plug and Play: Mehrere Kombinationen aus flexiblen Greifern und Saugnäpfen können flexibel eingesetzt werden, um auf unterschiedliche Produktionsanforderungen zu reagieren.
Flexibel und einstellbar: Ausgestattet mit einer speziellen Luftquelle kann es auf Über- und Unterdruck eingestellt werden und kann in mehreren Kombinationen wie Zwei-Finger-, Drei-Finger- und Vier-Finger-Kombination verwendet werden.
Starke Erweiterbarkeit: Bietet mehrere Arten von Saugnäpfen zur Anpassung an verschiedene unregelmäßig geformte Teile.

Technische Daten:
Passend für (Details): MG400 · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 555 mm

Lieferumfang:
Passive Steuereinheit,Fingermodul x 4,Kabel,Schnabel 1, 2, 3, 4,Anschlussblock,Montageplatte für Schlitten 4S,Montageplatte für Schieber-3S,Schlitten-Montageplatte-2L,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
555 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Passend für (Details):
MG400
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
DT-AC-RSGK-0011
Gewicht:
11.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, greifhilfe, Dobot, DT-AC-RSGK-0011, MG400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.107,86*
€ 1.239,76*
Frei Haus
ab € 1.070,04*
€ 1.239,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,76*
€ 1.475,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,33*
€ 1.461,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,49*
€ 1.402,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,08*
€ 1.363,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,86*
€ 1.318,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.