Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul MG400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899523-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-AC-HDSR-001
EAN/GTIN:
     4064161291864
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Dobot Erweiterungsmodul MG400

Förderband-Kit für MG400

Hochpräzise industrielle Linearführung

Das DOBOT-Förderschienenset ermöglicht die Erweiterung des Arbeitsraums des MG400 und verleiht ihm Mobilität für Aufgaben wie Transport und Montage. Die hochpräzise industrielle Linearschiene gewährleistet den reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb des Roboters. Das MG400-Förderband-Kit umfasst ein Linearmodul, einen Servomotor und einen Servotreiber.

Technische Daten:
Passend für (Details): MG400 · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 1150 mm · Weitere technische Daten: Nutzlast: 20 kg
Effektiver Schlaganfall: 800 mm
Wiederholbarkeit: ±0,05 mm
Länge der Leitspindel: 20 mm
Nennleistung: 200W
Maximale Geschwindigkeit: 800 mm/s
Maximale Beschleunigung: 1600 mm/s²

Lieferumfang:
Linearmodul,Servo-Motor,Servoantrieb,Leistungskabelbaum,Kabelbaum Steuerung,Erweiterter Kabelbaum des Not-Aus-Geräts MG400,Notausklemme des Servos,DI-Kabelbaum,DO-Kabelbaum,Netzwerkkabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
1150 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Passend für (Details):
MG400
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
DT-AC-HDSR-001
Gewicht:
15 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugroboter Erweiterung, not aus erweiterungsmodul, Dobot, DT-AC-HDSR-001, MG400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.160,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,77*
€ 2.854,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,59*
€ 2.813,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,00*
€ 2.691,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,98*
€ 2.600,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,39*
€ 2.570,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.