Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios LED-Sortiment Weiß 150 mA 3.3 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899389-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1801O010
EAN/GTIN:
     4260573960217
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Quadrios LED-Sortiment Weiß 150 mA 3.3 V

SMD-LED Bauform 2835 Weiß mit 30 cm Litzen 40 tlg.

SMD LED Bauform 2835 Warm-Weiß bis Kalt-Weiß m. flexiblen Litzen (fertig verlötet)
Farbtemperaturen 2700/3500/4850/6500 K
Insgesamt 40 Teile Inhalt
Übersichtlich sortiert, mit technischen Daten

Experimentier- und Praktiker SMD-LED Sortiment in der Single-Chip Bauform 2835 mit einer Lichtausbeute von bis zu 55 Lumen (Farbtemperatur abhängig) sowie 30 cm flexiblen Litzen (fertig verlötet). Die 2835 ist die neue, angesagte LED-Bauform für Allgemeinbeleuchtung. Diese Serie ist deutlich heller und noch effizienter als die Bauformen 3528 sowie 5050, weil eine bessere Wärmeableitung im SMD Gehäuse die Chiptemperatur unten hält. So kann bei gleicher Chipgröße ein höherer Strom durch die SMD-LEDs fließen, ohne dass die Chiptemperatur die kritische Grenze überschreitet. Um die maximale Lichtausbeute zu erreichen, kann der Betriebsstrom bis zu 150 mA betragen, was durch Strombegrenzungsmaßnahmen sicherzustellen ist (Vorwiderstand/Konstantstromquelle).

Das rote Kabel bezeichnet die Anode (+) und das schwarze Kabel die Kathode (-).

Eine Kurzbeschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf der Innenseite des Deckels abgedruckt. Das Datenblatt enthält nützliche Informationen zum Sortiment - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die SMD LEDs in deren bestimmten Parametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß
Bauform: 2835
Bauart: radial bedrahtet
Linsenform: SMD - 2835
Abm. (LxBxH): 3.5x2.8x0.75 mm
Durchlassspannung U(F): 3.3 V
Durchlassstrom I(F): 150 mA
Lichtstärke I(V): Warm-Weiß - 47-50lm, Kalt-Weiß - 50-55lm,
Wellenlänge/Farbtemperatur: Warm-Weiß - 2500-2700K, Warm-Weiß - 3300-3500K, Natur-Weiß - 4500-4800K, Kalt-Weiß - 6000-6500K,
Abstrahlwinkel: 120°
Temperaturbereich: -25 °C - 80 °C

Lieferumfang:
10x SMD 2835 LEDs mit ca. 30cm Kabel -Farbe Weiß (Farbtemperaturen 2700/3500/4850/6500 K)
1x Sortimentsbox

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 Teile
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 1801O010, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 24,58*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,4015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.