Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Microsystems 12730537 Flexacam i5 (Compound) Mikroskop-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899382-BP
Hersteller:
     Leica Microsystems
Herst.-Nr.:
     12730537
EAN/GTIN:
     7630802402738
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera
Leica Microsystems Flexacam i5 (Compound) Mikroskop-Kamera

Leica Flexacam i5 (compound)

Ausstattung:
Digitale Farbkamera mit CMOS-Sensor (1/2,3)"
Betrieb mit 4k-HDMI-Monitor über Enersight OSD möglich
Hochauflösendes Live-Bild 4k, 60fps, HDR
JPG-Bilder mit bis zu 12 MP
Full HD MJPG Videoaufzeichnung mit 30 fps
Kamerasteuerung: über PC (Windows) mit Enersight Desktop, über Smartphone/Tablet mit Enersight Mobile App (Anschluss an Ethernet oder Wifi erforderlich) oder über USB-Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) (Enersight OSD-Modus)
Erfassen Sie Bilder direkt auf einem USB-Stick oder senden Sie Bilder per E-Mail* (Enersight OSD-Modus)
USB-C-Verbindung zum PC für Enersight Desktop

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC · Gewicht: 0.75 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Live-Bild auf einem HDMI-Monitor: bis zu 60 fps (3.840 x 2.160 Pixel)
Vollbildaufnahme: bei 12 MP
Sensordiagonale: 7,81 mm (Typ 1/2.3" CMOS)
Pixelgröße: 1,55 μm x 1,55 μm
Eingang: 5 V DC/3 A
Leistungsaufnahme: 15 W
Unterstützte Software: Enersight (OSD, Mobil, Desktop)
Farbfilter: IR-Sperr-Beschichtung 650 nm, nicht entnehmbar
Dateiformate: JPG, TIF, BMP, MJPG; für Overlays auch PNG
Kompatibilität: USB 3.0, Standard USB Typ C
High-Definition-Anschluss: HDMI 2.0a, HDMI-Stecker Typ A
USB-Anschlüsse: Flexacam i5 (Compound): 2x USB 2 Anschluss, Typ A
EIN-/AUS-Schalter: 1x (an der Rückseite der Kamera)
Mehrfarbige Status-LED: 1x (an der Rückseite der Kamera)
Betriebstemperatur: 10 °C bis 40 °C

Lieferumfang:
Leica Flexacam i5,HDMI-Kabel,USB-C-A-Kabel,USB-Stick

Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme: Win 10Pro/ Win 11 / iOS / Android

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Leica Microsystems
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC
Gewicht:
0.75 kg
Produkt-Art:
Mikroskop-Kamera
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopkamera, Okularkamera, ccd digitalkamera, Leica Microsystems, 12730537, Flexacam i5 (Compound), Microskope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.494,09*
€ 1.693,86*
Frei Haus
ab € 1.448,26*
€ 1.693,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,86*
€ 2.015,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,03*
€ 2.012,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,35*
€ 1.925,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,20*
€ 1.864,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,09*
€ 1.777,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.