Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 0615997658 Bit-Set 43teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898981-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615997658
EAN/GTIN:
     4059952697857
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bosch Accessories 0615997658 Bit-Set 43teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Schlitz,T-Profil inkl. Bithalter

43 tlg. Schrauberbit-Set + Bosch Beanie

Gratis Bosch Beanie.
S2-modifizierter Stahl für besonders große Haltbarkeit.
Farbcodierte Bits für eine schnelle Identifizierung des richtigen Bittyps.
Verpackt in einer robusten Kassette, für einen guten Überblick und sichere Lagerung.

Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl, gefertigt in einem optimierten Wärmebehandlungsprozess, bieten überdurchschnittliche Härte für starke Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone der Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Darüber hinaus sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht.

Ausstattung:
Bits: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25
Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben (6 mm, 8 mm, 10 mm)
Magnetuniversalhalter
Universalhalter mit Quick-Change-Funktion

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Schlitz,T-Profil · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Bits-Besonderheiten: inkl. Bithalter · Material: S2-Stahl,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 43teilig

Lieferumfang:
43tlg. Bosch Schrauberbit-Set
Bosch Beanie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
43teilig
Bits-Besonderheiten:
inkl. Bithalter
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Schlitz | T-Profil
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
S2-Stahl | Kunststoff
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bosch bit-satz 43 teilig, bit-satz bosch, bit satz, Bosch Accessories, 0615997658, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 25,26*
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 35,97*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 37,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.