Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04124-00015-00 Verpackungsklebeband tesapack® 4124 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898167-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00015-00
EAN/GTIN:
     4005800197475
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
tesa 04124-00015-00 Verpackungsklebeband tesapack® 4124 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

tesapack® 4124 Verpackungsklebeband

Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Leise abrollbar

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Technische Daten:
Dicke: 0.065 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® 4124 · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesapack® 4124
Typ (Hersteller-Typ):
04124-00015-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
PVC
Reißkraft:
60 N/10 mm
Dicke:
0.065 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,71*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,77*
5 Tage
2717
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,84*
13 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05917*
€ 5,01917*
Lager 102
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,30*
Zubehör
k.A.
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
ab € 8,40*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.