Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0311 4 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895997-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0311
EAN/GTIN:
     4052792048667
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
LogiLink UA0311 4 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub Schwarz

LogiLink UA0311 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz

Der sehr flache USB-C® Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Abwärtskompatibel zu USB 3.0, 2.0 und USB 1.1.

Ausstattung:
Der sehr flache USB-C® Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Abwärtskompatibel zu USB 3.0, 2.0 und USB 1.1.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.1 Gen 1,USB-C® USB 3.1 (Gen 1) · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
LogiLink
Bauhöhe:
10 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.1 Gen 1 | USB-C® USB 3.1 (Gen 1)
Port (Nur für Titel):
4 Port
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Produkt-Art:
USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, UA0311, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 13,91*
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 14,97*
€ 4,50*
ab € 11,14*
€ 15,15*
6 Tage
391
€ 9,90*
ab € 11,29*
€ 15,35*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.