Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Blu Door Window weiß Tür-, Fensterkontakt Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895533-BP
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_B_DW_w
EAN/GTIN:
     3800235266601
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Shelly Blu Door Window weiß Tür-, Fensterkontakt Bluetooth

Tür- & Fensterkontakt

Bluetooth®-gesteuerter Tür-/Fenstersensor
Erkennt und meldet das Öffnen oder Schließen von Türen/Fenstern
Misst Neigungswinkel und Helligkeit

Intelligente Sicherheit beginnt an Ihrer Tür!
Wir stellen den Shelly BLU Door/Window Sensor mit LUX- und Neigungswinkelmessung vor. Dieser fortschrittliche Sensor wurde entwickelt, um Öffnungen zu erkennen und sie sofort zu melden, um entsprechende Hausautomatisierungsszenarien auszulösen. Ob Sie die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen, die Beleuchtung automatisieren oder den Zugang überwachen möchten, der Shelly BLU Door/Window Sensor passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an. Sein kompaktes und elegantes Design ermöglicht eine einfache Installation an Türen, Fenstern, Schutztüren, Garagentoren und mehr. Mit seiner nahtlosen Integration in jedes Interieur fügt er sich mühelos in die Ästhetik Ihres Wohnraums ein.

Ausstattung:
Batterie 1 x 3 V CR2032 - enthalten
Batterielebensdauer - bis zu 5 Jahre
Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, das BTHome-Protokoll oder verschiedene Plattformen
Kann in Automatisierungsszenarien und -szenen integriert werden
Unverzügliche Reaktion: Reaktionszeit von weniger als 100 ms
Integrierte LUX- und Neigungsmessungssensoren
Skripting - Automatisierungen erstellen
Szenen-Aktivierung - in Verbindung mit anderen Shelly-Geräten
AES-Verschlüsselung (CCMModus)
Beacon-Funktion

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Bluetooth · Herstellerfarbe: Weiß · Smart Home Datenübertragung (Titel): Bluetooth · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Frequenzband: 2400 - 2483,5 MHz
Abm.: 35 x 35 x 7 mm (Sensoreinheit), 35 x 12 x 7 mm (Magnet)
Gewicht: 10 g (Sensoreinheit mit Batterie), Magnet: 8 g

Systemvoraussetzungen:
WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Bluetooth
Marke:
Shelly
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Shelly, Shelly_B_DW_w, Blu Door Window weiß, Shelly Smart Home
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1329
€ 8,00*
ab € 13,13*
€ 17,86*
€ 6,78*
ab € 14,89*
€ 20,15*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 15,54*
€ 20,88*
€ 8,50*
ab € 15,43*
€ 20,88*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.