Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne 7610000 USB-Stick 1 TB Grau 7610000 USB-C® USB 3.2 (Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895154-BP
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7610000
EAN/GTIN:
     4260449576528
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Xlyne 7610000 USB-Stick 1 TB Grau 7610000 USB-C® USB 3.2 (Gen 2)

Xlyne USB-C® 3.2 Fast Flash Drive 1 TB

Lesegeschwindigkeit: bis zu 2.000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 1.800 MB/s
Type-C USB3.2 Gen 2 x 2
Gewicht: 30 Gramm
Abmessungen: 68,3 x 20,0 x 9,3 mm


Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 68.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 3.2 (Gen 2) · Speicherkapazität: 1 TB · Transferrate max. (Lesen): 2000 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 1800 MB/s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68.3 x 9.3 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Transferrate max. (Lesen):
2000 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
1800 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.3 mm
Produktabmessung, Breite:
68.3 mm
Marke:
Xlyne
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 3.2 (Gen 2)
Speicherkapazität:
1 TB
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 3.2, flash stick, usb stick 1000 gb, Xlyne, 7610000, USB-Stick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 142,46*
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 142,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.