Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linuo Ritter LPR-8ID/INV Luft-Wasser Wärmepumpe A+++ (A+++ - D) Heizlüfterfunktion, Kaltluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energy Label
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2892941-BP
Hersteller:
     Linuo Ritter
Herst.-Nr.:
     LPR-8ID/INV
EAN/GTIN:
     4064161291093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
luft wasser wärmepumpe
wärmepumpe 8kw
Linuo Ritter LPR-8ID/INV Luft-Wasser Wärmepumpe A+++ (A+++ - D) Heizlüfterfunktion,Kaltluft

LINUO RITTER LPR-8ID/INV Luft-Wasser Wärmepumpe

Energiesparend und hocheffizient
Multifunktionalität von Heizung und Kühlung
Platzsparend durch kompakte Monoblock-Bauweise
Stabile Leistung bei niedrigen Temperaturen
Smart Home-fähig (Tuya App)

Die Alternative zur ÖL- und Gasheizung
Die Linuo Ritter LPR-8ID/INV Luft-Wasser Wärmepumpe nutzt die Außenluft zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie und stellt diese für Heizung, Kühlung und Warmwasseraufbereitung zur Verfügung.
Zukunftsfähige Technik
In der Linuo Ritter LPR-8ID/INV Luft-Wasser Wärmepumpe wird das Kältemittel R32 eingesetzt, welches sich durch einen niedrigen GWP-Wert von 675 auszeichnet. Dank der kompakten Bauweise benötigt der 8-kW-Monoblock nur wenig Platz, erlaubt aber auch bei niedrigen Temperaturen bis -25 °C einen Temperatur-Einstellbereich zwischen 5 und 65 °C. Dies wird möglich durch eine integrierte Inverter-Wasserumlaufpumpe und ein 3-kW-Elektroheizregister. Darüber hinaus sorgen ein Mitsubishi-Verdichter und ein Plattenwärmetauscher für hocheffizienten Einsatz.
Smarte Kommunikation
Die Linuo Ritter LPR-8ID/INV Luft-Wasser Wärmepumpe kann per WiFi in das Smart Home eingebunden werden und jederzeit standortunabhängig über Smart Life- oder Tuya-App gesteuert werden.

Ausstattung:
Luft/Wasser-Wärmepumpe für Nieder- und Hochtemperaturheizung
R32-Kältemittel, weniger GWP als R410A
Inverter-Wasserumlaufpumpe und 3-kW-Elektroheizregister im Innengerät enthalten
Mitsubishi-Verdichter
Plattenwärmetauscher
Stabile Leistung bei -25 °C mit DC-Inverterverdichter und Lüftermotor
Temperatur-Einstellbereich: 5 - 65 °C
Überwachung über Smart Life App durch Verbindung über WiFi

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ - D) · Betriebsspannung: 230 V/AC · Energieeffizienz Warmwasserbereitung (wärmeres Klima): A++ (A+++ - D) · Energieeffizienzklasse für 2tes Lastprofil: A+++ (A+++ - D) · Gewicht: 80 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Heizlüfterfunktion,Kaltluft · Leistung: 8 kW · Montagehinweise (Warmwasserbereiter): Siehe Installationsanleitung · Produktabmessung, Breite: 1115 mm · Produktabmessung, Höhe: 710 mm · Produktabmessung, Tiefe: 440 mm · Schallleistungspegel im Freien: 59 dBA · Smart-Funktion (Warmwasserbereiter): Ja · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 5 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 65 °C · Weitere technische Daten: Mischwassermenge: 20 l/min
Nennstrom: 12.5 A

Lieferumfang:
Wärmepumpe
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
440 mm
Produktabmessung, Höhe:
710 mm
Produktabmessung, Breite:
1115 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A+++ (A+++ - D)
Marke:
Linuo Ritter
Smart-Funktion (Warmwasserbereiter):
Ja
Energieeffizienzklasse für 2tes Lastprofil:
A+++ (A+++ - D)
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (wärmeres Klima):
A++ (A+++ - D)
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Heizlüfterfunktion | Kaltluft
Montagehinweise (Warmwasserbereiter):
Siehe Installationsanleitung
Schallleistungspegel im Freien:
59 dBA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatureinstellung, Bereich:
65 bis 5 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
5 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
65 °C
Leistung:
8 kW
Gewicht:
80 kg
Produkt-Art:
Luft-Wasser Wärmepumpe
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Linuo Ritter, LPR-8ID/INV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.641,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.944,49*
€ 3.503,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.898,50*
€ 3.449,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.764,62*
€ 3.289,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.671,03*
€ 3.178,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.641,92*
€ 3.143,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Linuo Ritter
4.2/3.6MPa
ab € 7,06*
Sonstiges
Linuo Ritter
A.S.W.01.N-10K-5X25-19
ab € 2,12*
Sonstiges
Linuo Ritter
A.X.09.900CM-2-02
ab € 12,51*
Sonstiges
Linuo Ritter
A.X.79.028
ab € 4,15*
Sonstiges
Linuo Ritter
C.F.B.1000CM-AA-01
ab € 9,59*
Sonstiges
Linuo Ritter
K.DK005004A.01
ab € 184,89*
Sonstiges
Linuo Ritter
YCV5-3(4.5MPa)
ab € 4,54*
Sonstiges
Linuo Ritter
YF-G1
ab € 23,43*
Sonstiges
Linuo Ritter
YK-0.02/0.15
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.