Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SL-500 Plus PC Netzteil 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892836-BP
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882140
EAN/GTIN:
     4260133129108
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Inter-Tech SL-500 Plus PC Netzteil 500 W

Inter-Tech SL-500 Plus Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber

Netzteil-Ausgangsleistung 500 W
PCI-Express (6+2-Pin) 1x
Kabelmanagement


Das SL-500 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel.

Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4Pin- und 20+4Pin- Stecker bietet das Netzteil eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und ist so bestens für altersschwache als auch neue Rechnersysteme einsetzbar.

Ausstattung:
Gesamtleistung: 500 W
AC Eingangsspannung: 230 V
AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX
PCI Express Netzkabellänge: 45 cm
CPU-Leistung Kabellänge: 45 cm. Zweck: PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX
Geräuschpegel: 25 dB. Produktfarbe: Silber
Kühlung: Aktiv
Lüfterdurchmesser: 12 cm. Mitgelieferte Kabel: AC

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 3 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 1 · Gewicht: 1.26 kg · Netzteil-Ausgangsleistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +3,3 V/DC: 15 A · max. Strom bei +5 V/DC: 16 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 2.5 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.8 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
0 - 500 W
Bauhöhe:
86 mm
Kühlung:
Aktiv
Lüfter-Größe:
120 mm
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
3
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
1
Betriebsgeräusch max.:
25 dB
max. Strom bei -12 V/DC:
0.8 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
15 A
max. Strom bei +5 V/DC:
16 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
2.5 A
Netzteil-Ausgangsleistung:
500 W
Stromversorgung (Details):
230 V
Gewicht:
1.26 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, Inter-Tech, 88882140, SL-500 Plus, PC-Netzteil, PSU
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 20,97*
€ 28,27*
1
€ 4,50*
ab € 23,36*
€ 30,96*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 23,42*
€ 31,00*
2
€ 6,95*
ab € 24,00*
€ 31,25*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88882141
€ 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.