Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B550M Pro4 Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892718-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBDK0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483931598
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASRock B550M Pro4 Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550

Asrock B550M Pro4 AMD B550 Socket AM4 micro ATX

Ausstattung:
Prozessorhersteller: AMD
Prozessorsockel: Socket AM4
Kompatible Prozessoren: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3
3rd Generation AMD Ryzen 5
3rd Generation AMD Ryzen™ 7
3rd.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal: 128 GB
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
RAID Level: 0
1
10. Parallele Verarbeitungstechnologie: CrossFireX
Quad-GPU CrossFireX
Maximale Auflösung: 5120 x 2880 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet
LAN-Controller: Realtek RTL8111H

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Mainboard-Chipsatz: AMD® B550 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: AMD Ryzen™ (unterstützt 1., 2., 3., 4., 5. Generation) · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Sockel (PC): AMD AM4

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
244 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
244 mm
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Marke:
ASRock
Bauhöhe:
70 mm
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Schnittstellen: PCIe x16 3.0:
1 x
Schnittstellen: PCIe x16 4.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
DirectX-Version:
12.0
HDCP:
Ja
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B550
Prozessor / Marke:
AMD
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Auflösung Video optisch:
5120 x 2880 Pixel
Sockel (PC):
AMD AM4
Prozessor / Model:
AMD Ryzen™ (unterstützt 1.|ツ| 2.|ツ| 3.|ツ| 4.|ツ| 5. Generation)
Anwendungsbereiche:
PC
Gewicht:
465 g
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, ASRock, 90-MXBDK0-A0UAYZ, B550M Pro4, motherboard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 75,93*
€ 96,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,76*
€ 97,39*
€ 6,78*
ab € 79,64*
€ 100,67*
€ 3,50*
ab € 79,67*
€ 100,70*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 118,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.