Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2892647-BP Herst.-Nr.: BGA12 EAN/GTIN: 4260052190227 |
| |
|
| | |
| BeQuiet PCIe Riser Kabel PCIe x16 Buchse,PCIe x16 Stecker 0.20 m Schwarz BGA12
be quiet! RISER CABLE Universal Grafikkartenhalter
FÜR DEN VERTIKALEN EINBAU VON GRAFIKKARTEN Das be quiet! Riser Cable ermöglicht dank des einfachen und universellen Designs und hochwertiger Konstruktion eine einfache vertikale Installation von PCIe 4.0-Grafikkarten. Der Schaumstoffsockel stabilisiert die Grafikkarte und passt sich im Rahmen einiger Millimeter automatisch an die gewünschte Höhe an.
Ausstattung: Kompatibler Gehäusetyp: Universal Typ: Grafikkartenhalter Produktfarbe: Schwarz. Menge pro Packung: 1 Stück(e) Verpackungsbreite: 315 mm Verpackungstiefe: 162 mm. Versandkartonslänge: 34 cm Versandkartonsbreite: 21 cm Versandkartonshöhe: 34 cm
Technische Daten: Anschlüsse: PCIe x16 Buchse,PCIe x16 Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.20 m
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.20 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | BeQuiet | Anschlüsse: | PCIe x16 Buchse | PCIe x16 Stecker | Produkt-Art: | PCIe Riser Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie pcie riser, gehäuse, zubehör, pc gehäuse be quiet, BeQuiet, BGA12, RISER CABLE, PCIe Riser Kabel, PCIe Riser-Kabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,53* | € 57,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,45* | € 58,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 46,91* | € 60,74* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,91* | € 62,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,72* | € 68,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|