Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! RISER CABLE Universal Grafikkartenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! RISER CABLE Universal Grafikkartenhalter
be quiet! RISER CABLE Universal Grafikkartenhalter
be quiet! RISER CABLE Universal Grafikkartenhalter
be quiet! RISER CABLE Universal Grafikkartenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112547431
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA12
EAN/GTIN:
     4260052190227
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Computer Gehäuse
Computer Tower
FÜR DEN VERTIKALEN EINBAU VON GRAFIKKARTEN Das be quiet! Riser Cable ermöglicht dank des einfachen und universellen Designs und hochwertiger Konstruktion eine einfache vertikale Installation von PCIe 4.0-Grafikkarten. Der Schaumstoffsockel stabilisiert die Grafikkarte und passt sich im Rahmen einiger Millimeter automatisch an die gewünschte Höhe an.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonslänge
340 mm
Versandkartonsbreite
210 mm
Versandkartonshöhe
340 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2640 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Grafikkartenhalter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Grafikkarten
1 Stück(e)
Anzahl PCI-Express-Schlitze
1
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Steigleitung enthalten
Ja
Steigleitungslänge
200 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.