Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6-RAM PCIe 4.0 x16, HDMI®, DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892542-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N3060WF2OC-12GD 2.0
EAN/GTIN:
     4719331312862
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Gigabyte Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6-RAM PCIe 4.0 x16,HDMI®,DisplayPort

Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6

GPU-Takt Base 1792 MHz
Nvidia GeForce RTX 3060
Schnittstellen PCIe 4.0 x16,HDMI®,DisplayPort
12 GB GDDR6-RAM mit 15000 MHz

Ausstattung:
2.0). Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA
GPU: GeForce RTX 3060
Prozessortaktfrequenz: 1792 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 12 GB
Grafikkartenspeichertyp: GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle: 192 Bit
Speichertaktfrequenz: 15000 MHz. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate
OpenGL-Version: 4.6. Schnittstelle: PCI Express x16 4.0. Kühlung: Aktiv
Anzahl Lüfter: 2 Lüfter

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Takt: 15000 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 12 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 8pol. PCIe · CUDA: Ja · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Einsatzbereich (NVIDIA): GeForce RTX Gaming · GPU-Takt Base: 1792 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarte Kühlsystem: GIGABYTE WINDFORCE 2X · Grafikkarten-Modell: RTX 3060 · Grafikkarten-Serie: Nvidia GeForce · Kühlung: Aktiv · NVIDIA G-SYNC: Ja · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 198 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe 4.0 x16,HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Speicher-Anbindung: 192 Bit · Systemstromversorgung (min.): 550 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
198 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Marke:
Gigabyte
Grafikkarten-Serie:
Nvidia GeForce
Bauhöhe:
39 mm
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Einsatzbereich (NVIDIA):
GeForce RTX Gaming
CUDA:
Ja
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarte Kühlsystem:
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Grafikkarten-Modell:
RTX 3060
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
PCIe 4.0 x16 | HDMI® | DisplayPort
NVIDIA G-SYNC:
Ja
OpenGL-Version:
4.6
Speicher-Technologie:
DDR6
Arbeitsspeicher / Takt:
15000 MHz
Takt-Frequenz:
15000 MHz
Lüfter-Größe:
90 mm
Systemstromversorgung (min.):
550 W
Speicher-Anbindung:
192 Bit
GPU-Takt Base:
1792 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
12 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 8pol. PCIe
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Gigabyte, GV-N3060WF2OC-12GD 2.0, GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0), Chipsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 240,50*
€ 262,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 247,77*
€ 271,37*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,92*
€ 271,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 249,47*
€ 273,93*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 294,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.