Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Compact Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892187-BP
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7C-01
EAN/GTIN:
     7340172702160
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Fractal Design Define 7 Compact Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz

Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Schwarz

Ausstattung:
Formfaktor: Midi Tower
Typ: PC
Produktfarbe: Schwarz. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Installierte Lüfter (Vorderseite): 1x 140 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm
Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 210 mm
Tiefe: 427 mm
Höhe: 474 mm

Technische Daten:
Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 8.61 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 474 mm · Produktabmessung, Tiefe: 427 mm · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 2 · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 474 x 427 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontroll-LEDs:
Ja
Produktabmessung, Tiefe:
427 mm
Produktabmessung, Höhe:
474 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Bauhöhe:
474 mm
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Rackmontage möglich:
Nein
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
2
Schächte extern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
8.61 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Fractal Design, FD-C-DEF7C-01, Define 7 Compact, Desktop Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 89,91*
€ 116,34*
€ 6,78*
ab € 93,79*
€ 117,53*
3 Tage
34
€ 6,90*
ab € 94,03*
€ 118,21*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 96,80*
€ 121,63*
Lager 102
448
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 146,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.