Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED ProjectLine Feuchtraumleuchte LED 18 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890873-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169500259
EAN/GTIN:
     8720169500259
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Philips LED ProjectLine Feuchtraumleuchte LED 18 W Neutralweiß Weiß

ProjectLine Feuchtr TW 18W 60 40K IP65

Leistung= 18 W
Lichtstrom Gesamt= 2000 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Robuste Feuchtraumleuchte mit Energiesparenden LED fuer industrieller Anwendung
Wasserdichte, robuste LEDs fuer den industriellen Einsatz. ProjectLine Feuchtraumleuchten sind robust (IK08) und gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen geschuetzt (IP65). Wandmontage (horizontal), Deckenmontage und haengende Anbringung sind moeglich. Dank seines hohen, warmweissen Lichtstroms hervorragend fuer Allgemeinbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung), Lagerbereiche, Garagen und Keller geeignet.

Ausstattung:
Durchgangsverdrahtung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 18 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2000 lm · Material: Kunststoff · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Stil (Lampen): Industriell

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Stab
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2000 lm
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe ip65, Philips LED, 8720169500259, ProjectLine, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 37,71*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 37,72*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 30,21*
€ 41,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.