Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Projectline Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Projectline Wasserdicht
Philips Projectline Wasserdicht
Philips Projectline Wasserdicht
Philips Projectline Wasserdicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110445873
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169500259
EAN/GTIN:
     8720169500259
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
18 W
Lichtleistung
2000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Schutzfunktion
Wasserdicht
Leistungen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.5 mm
Verpackungstiefe
60.5 mm
Verpackungshöhe
6.5 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.