Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindström TL 1-SA-SL Präzisionspinzette 1 Spitz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887248-BP
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     TL 1-SA-SL
EAN/GTIN:
     7314150115235
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Lindström TL 1-SA-SL Präzisionspinzette 1 Spitz 120 mm

Hochpräzisions-Pinzette mit stabilen, feinen Spitzen

Ausstattung:
Form der Spitzen: gerade, fein, scharf
Material der Pinzette: antimagnetischer, säurebeständiger Edelstahl
Perfekt ausbalancierte, symmetrische Lindström Pinzette mit präziser Ausichtung der Spitzen

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.2 mm · Gewicht: 15 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Typ (Pinzetten): 1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Lindström
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Typ (Pinzetten):
1
Backenspitzenbreite:
0.2 mm
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 15,47*
1
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 15,49*
16 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 15,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 12,33*
€ 17,03*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369837
ab € 11,63*
Ähnlich
RS Pro
2386283
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.