Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindström TL 00B-SA Präzisionspinzette 00B Spitz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887243-BP
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     TL 00B-SA
EAN/GTIN:
     7314150109555
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Lindström TL 00B-SA Präzisionspinzette 00B Spitz 120 mm

Hochpräzisions-Pinzette, starke Spitzen, geriffelte Greifflächen

Ausstattung:
Form der Spitzen: gerade, dick, stark
Material der Pinzette: antimagnetischer, säurebeständiger Edelstahl
Perfekt ausbalancierte, symmetrische Lindström Pinzette mit präziser Ausichtung der Spitzen

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 20 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Typ (Pinzetten): 00B

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Typ (Pinzetten):
00B
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,22*
€ 41,22*
€ 6,90*
ab € 26,99*
€ 41,24*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,93*
€ 41,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 48,70*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 44,67*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.