Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887069-BP Herst.-Nr.: 2646 A EAN/GTIN: 7314151304645 |
| |
|
| | |
| Bahco 2646 A Elektriker Seitenschneider 110 mm
Elektronik Seitenschneider, Ultra, 110 mm
Ausstattung: Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder Max. Schneidkapazität: 0,2-1,25 Kupferdraht Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf Der Maschinenschliff garantiert eine hohe Schneidwinkelgenauigkeit und den Kontakt, erhöht die Beständigkeit und die Haltbarkeit Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63 bis 65 HrC Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektriker · Gewicht: 46 g · Produktabmessung, Länge: 110 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Marke: | Bahco | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektriker | Herst.-Teilenr.: | 2646 A | Gewicht: | 46 g | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,09* | € 69,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,31* | € 71,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,28* | € 72,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,22* | € 77,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,76* | € 83,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|